Motion
GSSX3000150

AS RAYMOND
GSSX3000150

GSSX3000150 0.87X26.3X10.98 S 150# SS GA
Artículo MI #14986565
No. Fabricante GSSX3000150
Precio312.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSSX3000150

GSSX3000150 0.87X26.3X10.98 S 150# SS GA
Artículo MI #14986565
No. Fabricante GSSX3000150
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
Precio312.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    26.30 pulg.
  • Fuerza
    150 lb
  • Altura
    0.953 pulg.
  • Longitud
    1.139 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Longitud del hombro
    24.88 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    10.98 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    22 mm
  • Peso
    5.18 lb
  • Ancho
    0.95 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    Resorte de gas inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GSSX3000150 0.87X26.3X10.98 S 150# SS GA
  • Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios