Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida20.20 pulg.
- Fuerza130 lb
- Altura0.996 pulg.
- Longitud0.875 pulg.
- Diámetro de la varilla10 mm
- Longitud del hombro17.83 pulg.
- Accidente cerebrovascular7.91 pulg.
- RoscaM8 x 1.25
- Diámetro del tubo22 mm
- Peso4.06 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316L
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero inoxidable 316L
- SerieResorte de gas inoxidable
Descripción general
- Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios