Motion
GSSX302080

AS RAYMOND
GSSX302080

GSSX302080 0.87X20.2X7.91STK 80N.o de acero inoxidable GAS
Artículo MI #14986590
No. Fabricante GSSX302080
Precio326.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSSX302080

GSSX302080 0.87X20.2X7.91STK 80N.o de acero inoxidable GAS
Artículo MI #14986590
No. Fabricante GSSX302080
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
Precio326.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    20.20 pulg.
  • Fuerza
    80 lb
  • Altura
    0.996 pulg.
  • Longitud
    0.875 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Longitud del hombro
    17.83 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    7.91 pulg.
  • Rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro del tubo
    22 mm
  • Peso
    4.06 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    Resorte de gas inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GSSX302080 0.87X20.2X7.91STK 80N.o de acero inoxidable GAS
  • Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios