Especificaciones
Dimensions
- Longitud extendida30.91 pulg.
- Fuerza21 lb
- Altura0.996 pulg.
- Longitud1.338 pulg.
- Diámetro de la varilla10 mm
- Longitud del hombro29.49 pulg.
- Accidente cerebrovascular13.78 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo22 mm
- Peso6.71 lb
- Ancho1.00 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316L
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero inoxidable 316L
- SerieResorte de gas inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
GSSX320020 0.87X30.9X13.78STK 21N.o de acero inoxidable GAS
- Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios