Motion
GSSX354922

AS RAYMOND
GSSX354922

GSSX354922 23X609X250 STK 102N SS GAS SP
Artículo MI #14986656
No. Fabricante GSSX354922
Precio226.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSSX354922

GSSX354922 23X609X250 STK 102N SS GAS SP
Artículo MI #14986656
No. Fabricante GSSX354922
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
Precio226.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    23.98 pulg.
  • Fuerza
    22.5 lb
  • Altura
    0.996 pulg.
  • Longitud
    1.038 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Longitud del hombro
    21.61 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    9.84 pulg.
  • Rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro del tubo
    22 mm
  • Peso
    4.92 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    Resorte de gas inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GSSX354922 23X609X250 STK 102N SS GAS SP
  • Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios