Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida18.74 pulg.
- Fuerza33.7 lb
- Altura0.650 pulg.
- Longitud0.811 pulg.
- Diámetro de la varilla6 mm
- Longitud del hombro17.32 pulg.
- Accidente cerebrovascular7.87 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo15 mm
- Peso1.68 lb
- Ancho0.65 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316L
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero inoxidable 316L
- SerieResorte de gas inoxidable
Descripción general
- Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios