Motion
GSSX500050

AS RAYMOND
GSSX500050

GSSX500050 0.591X10X3 STK 50# SS GAS SPR
Artículo MI #14986720
No. Fabricante GSSX500050
Precio126.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSSX500050

GSSX500050 0.591X10X3 STK 50# SS GAS SPR
Artículo MI #14986720
No. Fabricante GSSX500050
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
Precio126.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    10.00 pulg.
  • Fuerza
    50 lb
  • Altura
    0.650 pulg.
  • Longitud
    0.433 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    6 mm
  • Longitud del hombro
    8.58 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2.95 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    15 mm
  • Peso
    0.83 lb
  • Ancho
    0.65 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    Resorte de gas inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GSSX500050 0.591X10X3 STK 50# SS GAS SPR
  • Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios