Motion
GSWB2326101

AS Raymond
GSWB2326101

18X326X120 STK 450N MUELLE DE GAS DE EXTREMO LD SOLDADO
Artículo MI #14986816
No. Fabricante GSWB2326101
Precio32.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
GSWB2326101

18X326X120 STK 450N MUELLE DE GAS DE EXTREMO LD SOLDADO
Artículo MI #14986816
No. Fabricante GSWB2326101
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
Precio32.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    12.83 pulg.
  • Fuerza
    101.16 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    14.118 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular
    4.72 pulg.
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    1.62 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de hoja soldada

Descripción general

Descripción del fabricante
GSWB2326101 18X326X120 STK 450N SOLDADO B
  • Extremos fijos, interfaz de ojal robusta, sistema de montaje rígido para adaptarse a espacios reducidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo