Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida12.83 pulg.
- Fuerza22.48 lb
- Altura0.780 pulg.
- Longitud14.118 pulg.
- Diámetro de la varilla8 mm
- Accidente cerebrovascular4.72 pulg.
- Diámetro del tubo18 mm
- Peso1.62 lb
- Ancho0.78 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de hoja soldada
Descripción general
- Extremos fijos, interfaz de ojal robusta, sistema de montaje rígido para adaptarse a espacios reducidos