Motion
GSWB3586179

AS Raymond
GSWB3586179

23X586X250 STK 800N MUELLE DE GAS DE EXTREMO LD SOLDADO
Artículo MI #14986971
No. Fabricante GSWB3586179
Precio43.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
GSWB3586179

23X586X250 STK 800N MUELLE DE GAS DE EXTREMO LD SOLDADO
Artículo MI #14986971
No. Fabricante GSWB3586179
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
Precio43.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    23.07 pulg.
  • Fuerza
    179.85 lb
  • Altura
    0.996 pulg.
  • Longitud
    25.380 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular
    9.84 pulg.
  • Diámetro del tubo
    23 mm
  • Peso
    4.98 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de hoja soldada

Descripción general

Descripción del fabricante
GSWB3586179 23X586X250 STK 800N SOLDADO B
  • Extremos fijos, interfaz de ojal robusta, sistema de montaje rígido para adaptarse a espacios reducidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo