Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida30.91 pulg.
- Fuerza179.85 lb
- Altura0.996 pulg.
- Longitud33.996 pulg.
- Diámetro de la varilla10 mm
- Accidente cerebrovascular13.78 pulg.
- Diámetro del tubo23 mm
- Peso6.76 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de hoja soldada
Descripción general
- Extremos fijos, interfaz de ojal robusta, sistema de montaje rígido para adaptarse a espacios reducidos