Motion
48-22-2215

MILWAUKEE TOOL
48-22-2215

Juego de alicates - Material de acero, 5 piezas
Artículo MI #14989336
No. Fabricante 48-22-2215
Precio161.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2215

Juego de alicates - Material de acero, 5 piezas
Artículo MI #14989336
No. Fabricante 48-22-2215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$161.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.44 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    5
  • Tipo
    Juego de herramientas de mano aisladas

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-2215 5 PC 1000V TAMBIÉN CON MANO AISLADA
  • Cortes sencillos: máximo apalancamiento
  • 1000V protección aislada
  • Bordes de corte endurecidos y duraderos
  • Los alicates tienen resistencia forjada para mayor durabilidad
  • Cómodos tres lóbulos incluidos en los destornilladores
  • Los destornilladores tienen una punta magnética resistente para la retención de sujetadores
  • El pelador de cables elimina limpiamente el aislamiento de 10-18 cables sólidos y 12-20 trenzados
  • 1000V Insulated 9" Lineman's Pliers, 1000V Insulated 8" Diagonal Cutting Pliers, 1000V Insulated 10-20 AWG Wire Stripper, #2 PH x 4" 1000V Insulated Slim Tip Screwdriver, 1/4" Cabinet x 4" 1000V Insulated Slim Tip Screwdriver
  • Clasificado por UL: probado y certificado según los estándares de herramientas aisladas
  • Certificado según las normas IEC 60900 y ASTM F1505 para herramientas de mano aisladas
  • Garantía limitada de por vida

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"