Motion
48-22-2914

MILWAUKEE TOOL
48-22-2914

11-in-1 Destornillador magnético de múltiples puntas
Artículo MI #14989343
No. Fabricante 48-22-2914
Precio30.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2914

11-in-1 Destornillador magnético de múltiples puntas
Artículo MI #14989343
No. Fabricante 48-22-2914
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
Precio30.63 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El destornillador magnético de múltiples puntas con puntas cuadradas MILWAUKEE® 11-IN-1 incluye 8 puntas y 3 destornilladores de tuerca. Este destornillador de múltiples bits cuenta con potentes imanes de tierras raras para la retención de sujetadores y un cómodo mango trilobular para una mayor durabilidad. Las brocas evitan el desgaste de los tornillos endurecidos y prolongan la vida útil de las brocas en varias aplicaciones de fijación. Los destornilladores de puntas y tuercas se pueden guardar cómodamente en el mango para un mayor acceso. El destornillador magnético de múltiples puntas con puntas cuadradas 11-IN-1 está respaldado por una garantía limitada de por vida.
  • Incluye
    Destornilladores 1-Shank, 3-Nut, 4-Double, Mango 1-Screwdriver
  • Número de Upc del fabricante
    045242846405
  • UPC_NO
    045242846405

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-2914 11-IN-1 SC MAGNÉTICO MULTIBIT
  • 11in1 Destornillador de múltiples puntas con puntas cuadradas
  • Fuerte retención magnética del sujetador
  • Cómodo mango trilobular
  • Bits de fácil acceso: bits de doble extremo con almacenamiento en mango
  • El 11IN1 cuenta con un sistema de fabricación de lazos
  • Bits incluidos: PH1, PH2, SL1/4", SL3/16", SQ1, SQ2, T10, T15
  • Destornilladores de tuerca incluidos: 1/4", 3/8"
  • Imán de tierra rara: fija el bit en el portabits
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"