Motion
48-22-2915

MILWAUKEE TOOL
48-22-2915

14-in-1 Destornillador de múltiples puntas con puntas de Impact Duty™ SHOCKWAVE
Artículo MI #14989344
No. Fabricante 48-22-2915
Precio32.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2915

14-in-1 Destornillador de múltiples puntas con puntas de Impact Duty™ SHOCKWAVE
Artículo MI #14989344
No. Fabricante 48-22-2915
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
Su precio$32.98/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El destornillador MILWAUKEE® 14-IN-1 Multi-Bit con puntas SHOCKWAVE Impact Duty™ Driver es el destornillador multi-Bit más versátil. Este controlador de múltiples bits cuenta con almacenamiento en el mango de fácil acceso que mantiene los bits organizados, lo que le permite cambiar rápidamente los tamaños y tipos de bits. Las brocas están diseñadas para ser las brocas de destornillador más duraderas y con mejor ajuste del mercado. La punta de protección contra el desgaste ofrece una mayor resistencia al desgaste que protege el ajuste del bit de impacto durante la vida útil del bit. La zona de choque está optimizada para absorber el par máximo y evitar roturas. Las puntas de destornillador están hechas de acero Custom Alloy76 y un proceso de tratamiento térmico patentado para prolongar la vida de las puntas, proporcionando hasta 50X vidas frente a otras puntas de destornillador de impacto en el mercado. El portapuntas magnético SHOCKWAVE Impact Duty™ extraíble tiene un mango hexagonal de 1/4", por lo que está listo para impactos y ofrecer la máxima versatilidad en el lugar de trabajo. El mango del destornillador está respaldado por una garantía limitada de por vida.
  • Incluye
    Portapuntas de resistencia de impacto de 1-Shockwave, 13 puntas de resistencia de impacto de onda de impacto, 1-Screwdriver
  • Número de Upc del fabricante
    045242846412
  • UPC_NO
    045242846412

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-2915 DESTORNILLADOR DE MÚLTIPLES PUNTAS 14-IN-1
  • El driver multibit más versátil
  • Controlador multibit 14in1 con puntas de controlador de Impact Duty™ SHOCKWAVE
  • Bits de fácil acceso: almacenamiento de bits en el mango
  • Portapuntas magnético SHOCKWAVE Impact Duty™
  • La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas
  • El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de los bits
  • Mango ergonómico con sobremolde duradero
  • Incluye: PH1, PH2, SL1/4", SL3/16", SQ1, SQ2, SQ3, ECX1, ECX2, T10, T15, T20, T25, soporte de broca de 1/4"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"