Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl destornillador magnético de múltiples bits MILWAUKEE® 13-IN-1 con puntas ECX incluye 8 puntas, 4 destornilladores de tuerca y un sistema de bucles. Este destornillador Multi-Bit cuenta con potentes imanes de tierras raras para la retención de sujetadores y mango de agarre acolchado para una mayor durabilidad. Las brocas evitan el desgaste de los tornillos endurecidos y prolongan la vida útil de las brocas al fijar los tornillos especiales que se encuentran en cajas eléctricas, acopladores de conductos, salidas y otras aplicaciones eléctricas. Los destornilladores de puntas y tuercas se pueden guardar cómodamente en el mango para un mayor acceso. 13-IN-1 Destornillador magnético de múltiples puntas con puntas ECX .
- Incluye1-Shank, 4-Double, 1-Screwdriver
- Número de Upc del fabricante045242846436
- UPC_NO045242846436
Descripción general
- Controlador multibit 13in1 con bits ECX
- Fuerte retención magnética del sujetador
- Cómodo mango de agarre acolchado
- Bits de fácil acceso: bits de doble extremo con almacenamiento en mango
- Refuerzo preparado para llave
- Bits incluidos: PH1, Ph2, SL1/4", SL3/16", SQ1, SQ2, ECX1, ECX2
- Destornilladores de tuerca incluidos: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
- El 13IN1 cuenta con un sistema de fabricación de lazos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee