Motion
48-22-2935

MILWAUKEE TOOL
48-22-2935

39-in-1 Destornillador de precisión de múltiples puntas
Artículo MI #14989350
No. Fabricante 48-22-2935
Precio57.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2935

39-in-1 Destornillador de precisión de múltiples puntas
Artículo MI #14989350
No. Fabricante 48-22-2935

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El destornillador de precisión MILWAUKEE® 39-in-1 Multi-Bit es más versátil y tiene un mejor control para la conducción y un ajuste preciso. El driver multibit cuenta con un cómodo mango de agarre antideslizante para un control máximo. Diseñado con un mango de doble longitud, el driver de múltiples bits ofrece a los usuarios un alcance extendido para sujetadores de difícil acceso. Este driver multibit también cuenta con una tapa trasera giratoria de 360 grados que proporciona un mayor control de la velocidad y la precisión en el lugar de trabajo. El portapuntas cromado proporciona protección contra el óxido y reduce el desgaste de los elementos en el lugar de trabajo. El destornillador de precisión de múltiples bits Milwaukee® 39-in-1 está respaldado por la garantía limitada de por vida de Milwaukee.
  • Incluye
    1-Case, 1-Shank, 39 puntas de extremo único, 1-Screwdriver
  • Número de Upc del fabricante
    045242846528
  • UPC_NO
    045242846528

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-2935 39-IN-1 MÚLTIPLES PUNTAS DE PRECISIÓN
  • Más versátil. Mejor control.
  • Mango versátil para conducir y ajustar
  • Agarre cómodo y antideslizante para un control máximo
  • Mango de longitud doble
  • Tapa trasera giratoria 360° para mayor velocidad y precisión
  • Estuche diseñado para su uso en PACKOUT™
  • Diseño antivuelco
  • Bits de fácil acceso: bits de doble extremo con almacenamiento en mango
  • Mango estriado para un control de precisión
  • Puntas de broca maquinadas de precisión: puntas duraderas para un ajuste seguro
  • Mango cromado para protección contra el óxido
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"