Motion
2800-C14M-20-S

CONTINENTAL
2800-C14M-20-S

Correas síncronas - G, paso de 0.5510 pulg., paso de 173.6200 pulg. de longitud, 315 dientes, material HNBR
Artículo MI #14993807
No. Fabricante 2800-C14M-20-S
Price$639.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
2800-C14M-20-S

Correas síncronas - G, paso de 0.5510 pulg., paso de 173.6200 pulg. de longitud, 315 dientes, material HNBR
Artículo MI #14993807
No. Fabricante 2800-C14M-20-S
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
Price$639.91/each

Especificaciones

Dimensions

  • Paso
    0.5510 pulg.
  • Longitud del paso
    173.6200 pulg.

Details

  • Tipo de correa
    G
  • Color
    Negro
  • Descripción
    14GTR-4410-20 FALCON
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HNBR
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Temperatura mínima
    -67 °F
  • Number Of Teeth  
    315
  • Material de refuerzo
    Aramida
  • Conductivo estático

Descripción general

Descripción del fabricante
2800-C14M-20-S SINCROCHAINA SUPREME
  • Falcon supera a las correas estándar con materiales avanzados, operando hasta 210°F y picos de 300°F.
  • Reduce el mantenimiento, no requiere lubricación, minimiza el retensado y reduce el ruido en 6 dB frente a
  • construcción de uretano, resiste la fatiga flexible y es conductora estática.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs