Motion
2828-C14M-37-S

CONTINENTAL
2828-C14M-37-S

Correas especiales - 22V, paso de 8 mm, paso de 2240 mm de longitud, material de cloropreno
Artículo MI #14993813
No. Fabricante 2828-C14M-37-S
Precio1,246.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
2828-C14M-37-S

Correas especiales - 22V, paso de 8 mm, paso de 2240 mm de longitud, material de cloropreno
Artículo MI #14993813
No. Fabricante 2828-C14M-37-S
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
Precio1,246.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2240 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    22V
  • Color
    Negro
  • Descripción
    1922V298-S Conti VX Varispeed Supreme
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cloropreno
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Temperatura mínima
    -67 °F
  • Material de refuerzo
    Poliéster
  • Conductivo estático
    NO

Descripción general

Descripción del fabricante
2828-C14M-37-S SINCROCHAINA SUPREME
  • Las correas Conti VX® Varispeed Supreme ofrecen una rigidez y flexibilidad transversales excepcionales, lo que evita el pandeo en diámetros reducidos donde las tensiones alcanzan su punto máximo.
  • El agarre firme garantiza una transmisión de potencia precisa y receptiva en todo el rango de funcionamiento, lo que da como resultado un rendimiento fiable y una mayor vida útil de la correa.
  • Su sección transversal uniforme reduce el desgaste de la transmisión, mientras que la flexibilidad longitudinal superior admite poleas pequeñas.
  • Con una verdadera estabilidad dimensional y una mayor capacidad de potencia, estas correas proporcionan una durabilidad duradera y minimizan el tiempo de inactividad de mantenimiento para mejorar la productividad y la rentabilidad.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno