Motion
3850-C14M-20-S

CONTINENTAL
3850-C14M-20-S

Correas con banda - L, paso de 14 mm, paso de 1610 mm de longitud, material de polibutadieno
Artículo MI #14993838
No. Fabricante 3850-C14M-20-S
Precio773.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
3850-C14M-20-S

Correas con banda - L, paso de 14 mm, paso de 1610 mm de longitud, material de polibutadieno
Artículo MI #14993838
No. Fabricante 3850-C14M-20-S
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
Precio773.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1610 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    L
  • Descripción
    525L5 CONTI V MULTIRIB
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Polibutadieno
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Temperatura mínima
    -67 °F
  • Material de refuerzo
    Poliéster
  • Conductivo estático
    NO

Descripción general

Descripción del fabricante
3850-C14M-20-S SINCROCHAINA SUPREME
  • La correa Poly-V® es una correa única e interminable con nervaduras longitudinales en forma de V que se acoplan de forma coherente con las ranuras en V de las poleas.
  • Combina la comodidad de una correa plana fina de una pieza con la fuerte tracción de agarre de varias correas trapeciales para hacer que la correa Poly-V sea mucho mejor que ninguna de las dos para muchas aplicaciones.
  • Para distribuir la carga de transmisión uniformemente a lo largo de todo el ancho de la polea, la correa Poly-V se fabrica como una sola unidad con un elemento de tensión ininterrumpida completamente soportado.
  • El perfil de sección transversal delgada permite el uso de poleas más pequeñas que las correas trapezoidales estándar y las correas Poly-V manejan relaciones de velocidad de 40:1.
  • Con toda esta capacidad, la correa Poly-V sigue correctamente sin guías especiales, bridas, coronas ni ranuras profundas.
  • Resiste el asentamiento en las ranuras, por lo que las relaciones de velocidad se mantienen más uniformes y la velocidad de salida se mantiene más uniforme.
  • Mayor vida útil de la correa y la poleaCoste de transmisión reducidoRendimiento constante_

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like