Especificaciones
Dimensiones
- Paso14 mm
- Longitud del paso2730 mm
Detalles
- Tipo de correa26V
- ColorNegro
- Descripción1626V440-S Conti VX Varispeed Supreme
- Catálogo del fabricante
- MaterialCloropreno
- Temperatura máxima176 °F
- Temperatura mínima-67 °F
- Material de refuerzoPoliéster
- Conductivo estáticoNO
Descripción general
- Las correas Conti VX® Varispeed Supreme ofrecen una rigidez y flexibilidad transversales excepcionales, lo que evita el pandeo en diámetros reducidos donde las tensiones alcanzan su punto máximo.
- El agarre firme garantiza una transmisión de potencia precisa y receptiva en todo el rango de funcionamiento, lo que da como resultado un rendimiento fiable y una mayor vida útil de la correa.
- Su sección transversal uniforme reduce el desgaste de la transmisión, mientras que la flexibilidad longitudinal superior admite poleas pequeñas.
- Con una verdadera estabilidad dimensional y una mayor capacidad de potencia, estas correas proporcionan una durabilidad duradera y minimizan el tiempo de inactividad de mantenimiento para mejorar la productividad y la rentabilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de inversión de Continental Stacker Protect Your BeltLos compuestos de cubierta Stacker Plus de Continental ofrecen una resistencia superior a la abrasión, el corte y el ranurado en aplicaciones de agregado, cemento, minería de roca dura y manipulación a granel. Diseñado para transportadores terrestres y operaciones de fundición de acero en entornos exigentes en todo el mundo.
Ver la documentación
Folleto de innovación de Continental PureLas mangueras Clearwater Flextra y Softwall de Continental están diseñadas para la transferencia de agua potable en aplicaciones industriales y municipales. Con certificación NSF para la seguridad del agua potable, proporcionan un rendimiento de aspiración y descarga limpio y fiable, a la vez que mantienen la flexibilidad y la durabilidad.
Ver la documentación
El tensado adecuado de Continental puede mejorar la vida útil de la correaEl medidor de frecuencia de la correa TensionRite y la herramienta de alineación láser de Continental ContiTech mejoran el rendimiento de la correa de transmisión de potencia a través de una tensión y alineación precisas. Ideal para correas trapezoidales, correas síncronas, poleas y piñones en aplicaciones industriales en diversas industrias.
Ver la documentación
Folleto de inversión de Continental Monster Hide Protect Your BeltLos compuestos de cubierta Monster Hide de Continental ofrecen resistencia extrema a cortes, hendiduras y abrasión para aplicaciones de cintas transportadoras de manipulación de materiales a granel, minería de rocas duras y agregados. Diseñado para condiciones de impacto severas en canteras, sistemas terrestres y operaciones de alto volumen.
Ver la documentación
Más recursos
Continental le da a sus cinturones una ventaja contra los cortes Flyer
Los compuestos Cut & Gouge de Continental están diseñados para cintas transportadoras que operan en ambientes de impacto y abrasión severos. Diseñados para resistir el corte, el ranurado y el desgaste, estos compuestos ayudan a prolongar la vida útil de la correa, reducir el tiempo improductivo y reducir los costes operativos generales.
Volante continental de manguera de aceite para alimentos calientes Continental Fryline
La manguera Fryline de Continental está diseñada para la transferencia segura de aceites comestibles calientes en aplicaciones de procesamiento de alimentos. Con un tubo NBR que cumple con la FDA y refuerzo de trenza de acero, soporta altas temperaturas a la vez que conserva el sabor y la calidad del producto.