Motion
10 T5/420

CONTINENTAL
10 T5/420

Correas especiales - 22V, material de cloropreno
Artículo MI #14993904
No. Fabricante 10 T5/420
Precio23.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
10 T5/420

Correas especiales - 22V, material de cloropreno
Artículo MI #14993904
No. Fabricante 10 T5/420
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
Precio23.13 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de correa
    22V
  • Color
    Negro
  • Descripción
    2322V364-S Conti VX Varispeed Supreme
  • Material
    Cloropreno
  • Material de refuerzo
    Poliéster
  • Conductivo estático
    NO

Descripción general

Descripción del fabricante
10 T5/420 SYNCHROFLEX
  • Las correas Conti VX® Varispeed Supreme ofrecen una rigidez y flexibilidad transversales excepcionales, lo que evita el pandeo en diámetros reducidos donde las tensiones alcanzan su punto máximo.
  • El agarre firme garantiza una transmisión de potencia precisa y receptiva en todo el rango de funcionamiento, lo que da como resultado un rendimiento fiable y una mayor vida útil de la correa.
  • Su sección transversal uniforme reduce el desgaste de la transmisión, mientras que la flexibilidad longitudinal superior admite poleas pequeñas.
  • Con una verdadera estabilidad dimensional y una mayor capacidad de potencia, estas correas proporcionan una durabilidad duradera y minimizan el tiempo de inactividad de mantenimiento para mejorar la productividad y la rentabilidad.
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good