Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca15 Torx, 20 Torx, 25 Torx
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCLASIFICACIÓN DE IMPACTO 2 pulg. El juego de portapuntas de destornillador TORX™paquete de 3 ) está diseñado para durar más que las brocas estándar. La zona de torsión optimizada está diseñada para el uso del Impact Driver, mientras que cada punta de broca garantiza un ajuste preciso en cada hueco del tornillo, lo que ayuda a reducir el desgaste, el pelado y la leva.
- Estilo de punta de brocaTorx
Descripción general
- RENDIMIENTO APROBADO: la zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado
- RESISTENTE A LOS DESCARGAS: Fabricado con acero para herramientas S2 resistente a los golpes para una máxima durabilidad
- AJUSTE PRECISO: la punta de broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan