Motion
CMAF56

CRAFTSMAN
CMAF56

CMAF56
Artículo MI #14996139
No. Fabricante CMAF56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMAF56

CMAF56
Artículo MI #14996139
No. Fabricante CMAF56
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.0 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Portapuntas de destornillador magnético
  • Detalles adicionales
    CLASIFICACIÓN DE IMPACTO DE 6 pulg. El soporte de broca de destornillador magnético está diseñado para soportar la alta salida de un controlador de impacto y proporcionar accesibilidad en aplicaciones de sujeción. Los soportes cuentan con un imán de fuerza industrial que maximiza la retención de sujetadores reduciendo la cantidad de sujetadores caídos. La función de anillo de argolla garantiza la retención completa de bits durante el uso de la aplicación.
  • Características y beneficios
    • CALIFICACIÓN DE IMPACTO: Diseñado para soportar la alta salida de par de un controlador de impacto• FUERZA INDUSTRIAL: El imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador

Descripción general

Descripción del fabricante
CMAF56 6IN SOPORTE INOXIDABLE
  • CLASIFICACIÓN DE IMPACTO: Diseñado para soportar la salida de par elevado de un controlador de impacto
  • FUERZA INDUSTRIAL: El imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"