Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de puntas de destornillador de tuerca de 3 piezas con clasificación IMPACT está diseñado para soportar la salida de par elevado de un destornillador Impact. Con un imán de fuerza industrial que ayuda a maximizar la retención de sujetadores, lo que permite a los usuarios completar las aplicaciones de sujeción con una colocación precisa. Nuestras esquinas empotradas accionan los sujetadores en las partes planas, lo que ayuda a minimizar la acumulación de virutas metálicas y reduce el redondeo de la cabeza hexagonal.
Descripción general
- CLASIFICACIÓN DE IMPACTO: Diseñado para soportar la salida de par elevado de un controlador de impacto
- FUERZA INDUSTRIAL: El imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador
- MINIMIZACIÓN DE LOS AFEITADOS DE METAL: Las esquinas empotradas se mueven sobre los planos minimizando la acumulación de virutas de metal