Descripción general
- COMPATIBILIDAD: 1/4-in puntas de mango hexagonales compatibles con destornilladores de impacto, CRAFTSMAN®3-in portapuntas magnético de bloqueo y 1/2-in brocas/destornilladores
- RESISTENTE A LA CORROSIÓN: las brocas recubiertas de nitruro de titanio prolongan la vida útil
- COLOCACIÓN PRECISA DEL ORIFICIO: el punto dividido proporciona una colocación precisa del orificio y orificios limpios y sin rebabas
- RESISTENTE A LOS DESCARGAS: Puntas de destornillador fabricadas con acero para herramientas resistente a los golpes para una máxima durabilidad