Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del mango2-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de herramientaExtractor de tornillos
Descripción general
Descripción del fabricante
CMAT132 EXTRACTOR DE TORNILLOS IR #2
- QUICK-CHANGE CHUCK: la tecnología DoubleLok garantiza que ambos extremos de la broca se bloqueen de forma segura en los impulsores de impacto y los mandriles de cambio rápido
- CAMINAR MÍNIMO: la punta del extremo de la broca está diseñada para comenzar rápidamente con una caminata mínima
- DURABILIDAD MÁXIMA: Fabricado con acero M2 de alta velocidad y extraendurecido para máxima durabilidad y larga vida útil con impulsores de impacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad