Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEste paquete de baterías de iones de litio V20* 2.0Ah proporciona hasta 1.5x veces el tiempo de funcionamiento de una batería de litio 20V MAX* estándar. Es compatible con todas las herramientas eléctricas inalámbricas CRAFTSMAN® V20* y la gama de herramientas para exteriores. Las celdas de alto rendimiento de calidad profesional proporcionan una potencia mejorada y una vida útil más larga. Cada paquete está equipado con un estado de carga 3-LED para una respuesta inmediata de carga de la batería. Sin memoria y prácticamente sin autodescarga significa que esta batería CRAFTSMAN ® 20V MAX* está lista cuando tú lo estás.
- Química de la bateríaIones de litio
- Serie de bateríasV20 MÁX
- ColorRojo/negro
- Voltaje nominal20 V
Descripción general
- TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EXTENDIDO: para aplicaciones en sitios de trabajo de alta resistencia
- MEJORA DE LA POTENCIA: celdas de alta energía de calidad superior
- MAYOR VIDA ÚTIL: lo que prolonga la vida útil de la batería
- RETROALIMENTACIÓN DE CARGA DE LA BATERÍA: 3 LED Indicador de estado de carga
- MÁXIMA PRODUCTIVIDAD: Sin memoria y prácticamente sin autodescarga
- Batería de iones de litio V20* 2.0Ah