Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesMantén tus herramientas cargadas y listas en un instante con el kit de batería y cargador V20* 4.0Ah . Realice un seguimiento práctico del estado de la carga con indicadores LED tanto en la batería como en el cargador. Las celdas de alto rendimiento de calidad superior proporcionan una potencia óptima y una larga vida útil. El kit de batería y cargador V20* 4.0Ah es compatible con el motor inalámbrico CRAFTSMAN® V20* y la gama de herramientas para exteriores.
- Química de la bateríaIones de litio
- Serie de bateríasV20 MÁX
- ColorRojo/negro
- Voltaje nominal20 V
Descripción general
Descripción del fabricante
CMCB204CK 20VKIT4AH&CARGADOR
- HASTA 3X MÁS CAPACIDAD: en comparación con la batería estándar V20*
- POTENCIA OPTIMIZADA: la batería cuenta con celdas de alto rendimiento de calidad superior
- CONOZCA CUÁNDO ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADO: La batería incluye un indicador 3-LED
- AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD: Sin memoria de batería significa prácticamente sin autodescarga
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA: el cargador protege las celdas de la batería para una larga vida útil
- RECARGA RÁPIDA: carga baterías compactas de V20* en 60 minutos o menos
- RETROALIMENTACIÓN DE CARGA DE LA BATERÍA: El cargador incluye un indicador LED de carga
- COMPATIBILIDAD VERSÁTIL: el cargador es compatible con todas las baterías de herramientas eléctricas CRAFTSMAN® V20* y para exteriores
- Incluye: batería de iones de litio Cmcb204 V20* 4.0 Ah y cargador de baterías de iones de litio Cmcb104 V20*
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad