Motion
CMCB2022

CRAFTSMAN
CMCB2022

CMCB2022
Artículo MI #14996160
No. Fabricante CMCB2022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCB2022

CMCB2022
Artículo MI #14996160
No. Fabricante CMCB2022
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este paquete de 2 baterías de iones de litio V20* 2.0Ah proporciona hasta 1.5x veces el tiempo de funcionamiento de una batería de litio 20V MAX* estándar. Son compatibles con todas las herramientas eléctricas inalámbricas CRAFTSMAN® V20* y la gama de herramientas para exteriores. Las celdas de alto rendimiento de calidad profesional de la batería CRAFTSMAN ® 20V MAX* proporcionan una potencia mejorada y una vida útil más larga. Cada paquete está equipado con un estado de carga 3-LED para una respuesta inmediata de carga de la batería. Sin memoria y prácticamente sin autodescarga significa que estas baterías están listas cuando usted lo está.
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Serie de baterías
    V20 MÁX
  • Color
    Rojo/negro
  • Voltaje nominal
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCB2022 20V2.0AHBATTERY2PK
  • TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EXTENDIDO: para aplicaciones en sitios de trabajo de alta resistencia
  • MEJORA DE LA POTENCIA: celdas de alta energía de calidad superior
  • MAYOR VIDA ÚTIL: lo que prolonga la vida útil de la batería
  • RETROALIMENTACIÓN DE CARGA DE LA BATERÍA: 3 LED Indicador de estado de carga
  • MÁXIMA PRODUCTIVIDAD: Sin memoria y prácticamente sin autodescarga
  • El paquete de (2) batería de iones de litio de V20* 2.0Ah proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado para aplicaciones en lugares de trabajo pesados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"