Motion
CMCB2022CK

CRAFTSMAN
CMCB2022CK

CMCB2022CK
Artículo MI #14996161
No. Fabricante CMCB2022CK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCB2022CK

CMCB2022CK
Artículo MI #14996161
No. Fabricante CMCB2022CK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El kit básico V20* es compatible con la herramienta eléctrica inalámbrica CRAFTSMAN ® V20* 20V MAX* y la gama de herramientas para exteriores. Las celdas de alto rendimiento de calidad superior proporcionan una potencia mejorada y una larga vida útil. Las baterías y el cargador cuentan con un indicador de carga LED para obtener información sobre la velocidad de carga de la batería. El cargador de baterías de litio incluido recarga baterías compactas en 60 minutos o menos para mejorar la productividad.
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Serie de baterías
    V20 MÁX
  • Color
    Rojo/negro
  • Voltaje nominal
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCB2022CK V202.0ABATTS&CARGADOR
  • TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EXTENDIDO: Para aplicaciones de servicio pesado
  • MEJORA DE LA POTENCIA: celdas de alto rendimiento de calidad superior para una potencia mejorada
  • MAYOR VIDA ÚTIL: lo que prolonga la vida útil de la batería
  • MÁXIMA PRODCUTIVIDAD: Sin memoria y prácticamente sin autodescarga
  • MENOS TIEMPO DE CARGA: el cargador de litio proporciona un tiempo de carga de 60 minutos
  • PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA: protege las celdas de la batería para una mayor duración
  • RETROALIMENTACIÓN DE CARGA DE LA BATERÍA: las baterías y el cargador cuentan con indicador LED de carga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo