Motion
CMCD701C2

CRAFTSMAN
CMCD701C2

CMCD701C2
Artículo MI #14996165
No. Fabricante CMCD701C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCD701C2

CMCD701C2
Artículo MI #14996165
No. Fabricante CMCD701C2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El taladro inalámbrico V20* 1/2-inch con 2 baterías y cargador está listo para sus necesidades de perforación y sujeción con un motor de alto rendimiento que le proporciona la potencia necesaria para ayudarle a completar una variedad de aplicaciones. Tenemos que trabajar en un área oscura, lo tenemos cubierto. El motor/taladro eléctrico inalámbrico ofrece una luz LED para ayudar a mejorar la visibilidad en áreas de trabajo oscuras.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCD701C2 20V 1/2 KIT DE BROCA 2B
  • ALTO RENDIMIENTO: Produce 320 vatios de potencia de la unidad para completar una variedad de aplicaciones
  • MAYOR VELOCIDAD: caja de cambios 2-Speed con velocidades de 0-500/0-1,800
  • CAMBIOS SENCILLOS DE BARRAS: plato de garras sin llave 1/2-in
  • VISIBILIDAD MEJORADA: la luz LED ayuda en áreas de trabajo oscuras
  • Incluye: Cmcd701 taladro/destornillador taladro/destornillador, (2) V20 20V baterías de iones de litio máx* 1.3Ah y V20 20V cargadores de iones de litio máx* .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"