Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesV20* Sin cable y sin escobillas 1/2-in. El taladro/impulsor (1 batería) está listo para sus necesidades de taladrado y sujeción con un motor sin escobillas que le proporciona hasta un 25 % más de tiempo de funcionamiento y una mayor durabilidad. Tenemos que trabajar en un área oscura, lo tenemos cubierto. El taladro/controlador ofrece una luz LED para ayudar a mejorar la visibilidad en el área de trabajo oscura.
- Tipo de bateríaIones de litio
- Estilo de plato de garrasSin llave
- ColorRojo/negro
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
Descripción general
- MOTOR SIN CEPILLOS: proporciona hasta un 25 % más de tiempo de funcionamiento* y produce 350 vatios de salida para una mayor durabilidad
- MAYOR VELOCIDAD: caja de cambios 2-Speed con velocidades de 0-600/0-1,900
- CAMBIOS SENCILLOS DE BARRAS: plato de garras sin llave 1/2-in
- VISIBILIDAD MEJORADA: la luz LED ayuda en áreas de trabajo oscuras
- Incluye: taladro/destornillador de taladro Cmcd710 , (2) batería de iones de litio V20 20V Max* 1.5Ah , cargador de iones de litio V20 20V Max* y bolsa de almacenamiento.