Motion
CMCD720D2

CRAFTSMAN
CMCD720D2

CMCD720D2
Artículo MI #14996168
No. Fabricante CMCD720D2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCD720D2

CMCD720D2
Artículo MI #14996168
No. Fabricante CMCD720D2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    V20* Sin cable y sin escobillas 1/2-in. El taladro/impulsor (2 baterías) está listo para sus necesidades de taladrado y sujeción con un motor sin escobillas que le proporciona hasta un 60 % más de tiempo de funcionamiento. Necesita trabajar en una zona oscura, sin preocupaciones. El taladro/impulsor le ofrece una luz LED para ayudar a mejorar la visibilidad en áreas de trabajo oscuras.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCD720D2 201/2DRILLDRIVERKIT
  • Orgullosamente fabricado en EE. UU. con materiales globales en Fort Mill, Carolina del Sur
  • DURABILIDAD MEJORADA: los motores sin escobillas proporcionan hasta un 60 % más de tiempo de funcionamiento* y producen 400 vatios unitarios
  • MAYOR VELOCIDAD: caja de cambios 2-Speed con velocidades de 0-600/0-2100
  • CAMBIOS SENCILLOS DE BARRAS: plato de garras sin llave 1/2-in
  • VISIBILIDAD MEJORADA: la luz LED ayuda en áreas de trabajo oscuras
  • Incluye: taladro/controlador Cmcd720 , (2) batería de iones de litio Cmcb202 V20 20V Max* 2.0Ah , cargador de iones de litio 20V Max*, clip para cinturón y bolsa de almacenamiento.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"