Especificaciones
Detalles
- Batería incluidaNo
- Tipo de bateríaIones de litio máx*
- Inalámbrico o con cableInalámbrico
- Número de cuchillas3
- OscilanteNo oscilante
Descripción general
- VERSATILIDAD: la alimentación de CA/CC del ventilador inalámbrico proporciona versatilidad donde sea necesario
- FLUJO DE AIRE ÓPTIMO: ajustes de 3 velocidades para un mayor tiempo de funcionamiento o flujo de aire
- TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EXTENDIDO: hasta 8 horas de tiempo de funcionamiento con ajuste alto y más de 24 horas con ajuste bajo*
- FLUJO DE AIRE DIRECTO: el cabezal pivotante de 240 grados le permite dirigir el flujo de aire