Motion
CMCE100B

CRAFTSMAN
CMCE100B

CMCE100B
Artículo MI #14996170
No. Fabricante CMCE100B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCE100B

CMCE100B
Artículo MI #14996170
No. Fabricante CMCE100B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla de respaldo
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Esta pulidora sin cable CRAFTSMAN ® V20* de 10 pulg. ofrece 2800 OPM, lo que garantiza un acabado sin remolinos. El motor de alta potencia, junto con un dial de velocidad variable, ofrece el máximo rendimiento y comodidad al usuario. Este asa de tipo rueda, con agarres sobremoldeados, proporciona la comodidad y versatilidad para un uso prolongado. 20V Batería MAX*, la tensión máxima inicial de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es 18.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre sobremoldeado contorneado
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCE100B 20V 10INPOLISHER-BARE
  • AGARRE SOBREMOLDEADO CONTORNEADO para mayor comodidad durante el uso
  • ALMOHADILLA ORBITAL DE 10" para una gran cobertura de superficie
  • ESFERA DE VELOCIDAD VARIABLE para control
  • Compatible con VERSATRACK (se vende por separado)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"