Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/4 pulg.
- Longitud total11.9 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl controlador inalámbrico 1/4-inch Impact Driver (1 batería) V20* cuenta con un motor de alto rendimiento que proporciona al usuario un par y velocidad adicionales para accionar sujetadores grandes. El controlador de impacto está diseñado pensando en el usuario, lo que permite realizar cambios de bits con una sola mano y mejorar la visibilidad en áreas de trabajo oscuras.
- Tipo de bateríaIones de litio
- Estilo de plato de garrasSin llave
- ColorRojo/negro
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto3100 ipm
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
- Velocidad variableVariable
Descripción general
- El controlador de impacto inalámbrico de 1/4 pulgadas proporciona 1, 460 lb de par para accionar sujetadores más grandes
- Mandril de liberación rápida para cambios de bits sencillos con una sola mano
- Máx. 2, 800 RPM y 3, 100 ipms para aplicaciones de fijación rápida
- La luz LED mejora la visibilidad en áreas de trabajo oscuras
- El cargador de litio 20V MAX* proporciona un tiempo de carga de 60 minutos o menos con la batería incluida