Motion
CMCF810C1

CRAFTSMAN
CMCF810C1

CMCF810C1
Artículo MI #14996173
No. Fabricante CMCF810C1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCF810C1

CMCF810C1
Artículo MI #14996173
No. Fabricante CMCF810C1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    12.7 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    V20* Sin cable y sin escobillas 1/4-in. Impact Driver (1 batería) destaca un motor sin escobillas que proporciona al usuario hasta un 30 % más de tiempo de funcionamiento, lo que aumenta el par y la velocidad, lo que permite una mayor facilidad al accionar sujetadores grandes. El Impact Driver está diseñado pensando en el usuario, lo que permite cambios de bits sencillos y proporciona el máximo control durante la aplicación.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    3500 ipm
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Velocidad variable
    Variable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCF810C1 20V1/4 BLIMPACTDRKIT
  • Los motores sin escobillas proporcionan hasta un 30 % más de tiempo de funcionamiento y una mayor durabilidad
  • El controlador de impacto inalámbrico de 1/4 pulgadas proporciona 1, 500 lb de par para accionar sujetadores más grandes
  • Mandril de liberación rápida para cambios de easy1-handed bits
  • Máx. 2, 800 RPM y 3, 500 ipms para aplicaciones de fijación rápida
  • El cargador de litio V20 20V MAX* proporciona un tiempo de carga de 60 minutos o menos con la batería incluida

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"