Motion
CMCF820D2

CRAFTSMAN
CMCF820D2

CMCF820D2
Artículo MI #14996174
No. Fabricante CMCF820D2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCF820D2

CMCF820D2
Artículo MI #14996174
No. Fabricante CMCF820D2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    12.8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    V20* El Impact Driver inalámbrico sin escobillas de 1/4 pulgadas cuenta con un motor sin escobillas para una larga vida de la herramienta y un mayor tiempo de funcionamiento. Con un par máximo de 1700 in-lb, este producto acciona sujetadores grandes con facilidad. Creado pensando en el usuario, el mandril de liberación rápida permite realizar cambios de bits con una sola mano.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    3800 ipm
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Velocidad variable
    Variable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCF820D2 20BRLES1/4IMPDRIVERKT
  • ALTO RENDIMIENTO: proporciona hasta 2X más tiempo de funcionamiento
  • FIJACIÓN RÁPIDA: Máx. 2,900 RPM y máx. 3,800 IPM para aplicaciones de fijación rápida
  • MAYOR VELOCIDAD: ajustes variables de 3 velocidades para 0-1300, 0-2600, 0-2900 RPM
  • TORSIÓN DE CONDUCCIÓN: Proporciona 1,700 pulg-lb de par máximo para accionar sujetadores más grandes
  • RÁPIDO Y FÁCIL: Suelte rápidamente el mandril para realizar cambios de broca con una sola mano

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"