Motion
CMCF900M1

CRAFTSMAN
CMCF900M1

Impacto inalámbrico - Mango de empuñadura de pistola, Tamaño de unidad de 1/2 pulg., Variable, Batería de iones de litio
Artículo MI #14996175
No. Fabricante CMCF900M1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCF900M1

Impacto inalámbrico - Mango de empuñadura de pistola, Tamaño de unidad de 1/2 pulg., Variable, Batería de iones de litio
Artículo MI #14996175
No. Fabricante CMCF900M1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    13.8 pulg.
  • Par de apriete
    350 pies-libras

Detalles

  • Detalles adicionales
    V20* La llave de impacto inalámbrica de 1/2 pulgadas (1 batería) proporciona el par necesario para realizar el trabajo y facilitar la extracción de sujetadores grandes. Con un activador de velocidad variable que permite al usuario tener un control adicional sobre sus aplicaciones.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    2500 ipm
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Velocidad variable
    Variable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCF900M1 20V 1/2 IMP/LLAVE
  • ENTREGA TORSIÓN: par máximo de 350 pies-lbs. y 2,500 IPM para retirar rápidamente sujetadores grandes
  • CONTROL AÑADIDO: Máx. 1,700 RPM con gatillo de velocidad variable
  • CAMBIOS SENCILLOS: yunque de anillo de enganche para cambios de enchufe sencillos
  • VISIBILIDAD MEJORADA: la luz LED ayuda en áreas de trabajo oscuras

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good