Motion
CMCF910B

CRAFTSMAN
CMCF910B

CMCF910B
Artículo MI #14996176
No. Fabricante CMCF910B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCF910B

CMCF910B
Artículo MI #14996176
No. Fabricante CMCF910B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    8.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    V20* La llave de impacto inalámbrica de 3/8 pulgadas (solo herramienta) proporciona el par necesario para realizar el trabajo facilitando la extracción de sujetadores grandes. CRAFTSMANLa llave de impacto ® con un gatillo de velocidad variable permite al usuario tener un control adicional sobre sus aplicaciones.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Velocidad variable
    Variable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCF910B 203/3BLIMPWRENBARE
  • ENTREGA PAR: par máximo de 165 ft-lbs. para la extracción rápida de sujetadores grandes
  • CAMBIOS SENCILLOS EN LAS BASES: yunque de anillo de cerdo
  • CONTROL AÑADIDO: Disparador de velocidad variable
  • VISIBILIDAD MEJORADA: Luz de trabajo LED incorporada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"