Motion
CMCF930B

CRAFTSMAN
CMCF930B

CMCF930B
Artículo MI #14996177
No. Fabricante CMCF930B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCF930B

CMCF930B
Artículo MI #14996177
No. Fabricante CMCF930B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    14.6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El trinquete inalámbrico Craftsman V20* 3/8" ofrece potencia y velocidad en un paquete cómodo y ergonómico. Este trinquete proporciona una velocidad de sujeción superior con 300 RPM, así como potencia para hasta 35 ft-lb de torque. El mango de trinquete está diseñado para que también se pueda utilizar manualmente para aumentar aún más el par. Compacta y ligera, esta unidad se puede utilizar en una variedad de aplicaciones, desde automoción hasta mantenimiento y reparación.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Mango ergonómico
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Velocidad variable
    Variable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCF930B V20 3/8 TRINQUETE
  • POTENCIA: Proporciona hasta 35 ft-lb de par
  • FIJACIÓN: Velocidad de 300 RPM
  • DISPARADOR DE VELOCIDAD VARIABLE: Para control durante el uso
  • LUZ DE TRABAJO LED: para ayudar a iluminar el espacio de trabajo
  • COMPACTO: Para uso en espacios reducidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"