Motion
CMCF930D1

CRAFTSMAN
CMCF930D1

CMCF930D1
Artículo MI #14996178
No. Fabricante CMCF930D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCF930D1

CMCF930D1
Artículo MI #14996178
No. Fabricante CMCF930D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    14.2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Obtenga la potencia de conducción que necesita para hacer frente rápidamente a trabajos de mantenimiento de automóviles y servicios públicos con este modelo de V20* 3/8 pulg. Kit de trinquete de transmisión inalámbrica. Termina más tareas en menos tiempo con la velocidad de sujeción de nivel experto de los trinquetes y hasta 35 pies-lb de fuerza de rotación. Diseñado para ofrecer comodidad y control, el mango de trinquete está diseñado específicamente para aumentar aún más el par y la productividad laboral. Esta estructura compacta y ligera de herramientas la convierte en la opción óptima para su uso en espacios de trabajo reducidos.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Mango ergonómico
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Velocidad variable
    Variable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCF930D1 20V 3/8 KIT DE TRINQUETE
  • VERSATILIDAD Y POTENCIA: Realice una variedad de tareas con hasta 35 ft-lb de par
  • FIJACIÓN RÁPIDA: Complete el trabajo en menos tiempo con velocidades de hasta 300 RPM
  • CONTROL Y COMODIDAD PROFESIONALES durante el uso con gatillo de velocidad variable y mango ergonómico
  • ILUMINAR LAS ÁREAS DE TRABAJO AteNUADAS con la luz de trabajo LED conectada
  • FÁCIL DE USAR EN ESPACIOS BIEN ILUMINADOS con un diseño compacto y ligero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo