Motion
CMCG400B

CRAFTSMAN
CMCG400B

CMCG400B
Artículo MI #14996179
No. Fabricante CMCG400B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCG400B

CMCG400B
Artículo MI #14996179
No. Fabricante CMCG400B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El afilador de ángulo inalámbrico 4-1/2-inch pequeño (solo herramienta) V20* cuenta con un potente alto rendimiento que le proporciona la potencia de afilado que necesitará en el trabajo. Esta amoladora manual está diseñada pensando en el usuario, proporcionando control y versatilidad al tiempo que añade comodidad durante el uso.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCG400B 20V BR/CRDL ANG/GRNDR
  • ALTO RENDIMIENTO: Funciona con 8,500 RPM para aplicaciones agresivas
  • DISIPA EL CALOR: La carcasa de engranajes de metal fundido disipa el calor durante un uso prolongado
  • RÁPIDO Y FÁCIL: Posición de protección sin herramientas para flexibilidad de aplicación
  • CONTROL Y VERSATILIDAD: Mango 3-Position
  • COMODIDAD AÑADIDA: Mango moldeado en exceso contorneado
  • Cmcg400 Afilador de ángulo pequeño, protector de afilar, rueda de afilar y llave de gancho. La batería y el cargador se venden por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"