Motion
CMCG400M1

CRAFTSMAN
CMCG400M1

CMCG400M1
Artículo MI #14996180
No. Fabricante CMCG400M1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCG400M1

CMCG400M1
Artículo MI #14996180
No. Fabricante CMCG400M1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    V20* Inalámbrico 4-1/2-in. El rectificador de ángulo pequeño (1 batería) cuenta con un potente motor de alto rendimiento que le proporciona la potencia de rectificado que necesitará en el trabajo. Esta unidad está diseñada pensando en el usuario, proporcionando control y versatilidad al tiempo que añade comodidad durante el uso.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCG400M1 20V BR/CRDL ANG/GRNDR
  • ALTO RENDIMIENTO: Funciona con 8,500 RPM para aplicaciones agresivas
  • DISIPA EL CALOR: La carcasa de engranajes de metal fundido disipa el calor durante un uso prolongado
  • RÁPIDO Y FÁCIL: Posición de protección sin herramientas para flexibilidad de aplicación
  • CONTROL Y VERSATILIDAD: Mango 3-Position
  • COMODIDAD AÑADIDA: Mango moldeado en exceso contorneado
  • Incluye: Cmcg400 Amoladora de ángulo pequeño, Cmcb204 V20 20V Máx* 4.0Ah Batería de iones de litio, Cmcb104 V20 20V Máx* Cargador rápido de iones de litio, Protector de amolado, Rueda de amolado y Llave de gancho

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo