Motion
CMCG450B

CRAFTSMAN
CMCG450B

CMCG450B
Artículo MI #14996181
No. Fabricante CMCG450B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCG450B

CMCG450B
Artículo MI #14996181
No. Fabricante CMCG450B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Haz el trabajo con hasta un 65 % más de potencia. La amoladora de ángulo inalámbrica V20* Small 4-1/2-inch cuenta con un motor sin escobillas que le brinda una vida útil más prolongada del motor y la máxima potencia. Esta amoladora manual está diseñada pensando en el usuario, proporcionando control y versatilidad al tiempo que añade comodidad durante el uso.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCG450B 20V BL 4-1/2IN GRIND
  • HASTA un 65 % más de potencia*: el motor sin escobillas ofrece una potencia increíble
  • CONTROL Y COMODIDAD: el interruptor de paleta está hecho pensando en el usuario.
  • CAMBIO RÁPIDO DE RUEDA: la protección sin herramientas permite cambios sencillos de rueda
  • COMODIDAD: el asa lateral 3-Position ofrece la máxima facilidad
  • Cmcg450B Amoladora de ángulo pequeño inalámbrica, protector de amolado, rueda de amolado. Llave, mango lateral. La batería y el cargador se venden por separado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo