Motion
CMCHT810C1

CRAFTSMAN
CMCHT810C1

CMCHT810C1
Artículo MI #14996182
No. Fabricante CMCHT810C1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMCHT810C1

CMCHT810C1
Artículo MI #14996182
No. Fabricante CMCHT810C1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    20 pulg.

Detalles

  • Batería incluida
  • Tipo de batería
    Iones de litio máx*
  • Color
    Rojo/negro
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Número de cuchillas
    2
  • Tipo de producto
    Cortasetos
  • Tipo de herramienta
    Cortasetos

Descripción general

Descripción del fabricante
CMCHT810C1 20V CORTADOR DE COBERTURA
  • POTENCIA FIABLE Y RECARGABLE: la batería de iones de litio V20* MAX 1.5Ah proporciona un rendimiento fiable
  • MOVIMIENTO ALREDEDOR DEL ESPACIO DE TRABAJO CON FÁCIL AJUSTE: Asa envolvente completa para mayor movilidad y comodidad durante el corte
  • COMPATIBLE CON VERSATRACK: Utilice el gancho integrado para colgar esta herramienta directamente en el sistema de organización de pared VERSATRACK (se vende por separado)
  • DURABILIDAD PARA TAREAS RESISTENTES: cuchillas de doble acción de 20 pulg. con capacidad de corte de hasta 3/4 pulg.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"