Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEste kit combinado CRAFTSMAN V20* 20V MAX* max 2tool proporciona una solución para todas sus necesidades de perforación y fijación. The 2speed drill driver has a 1/2 in. Plato de trinquete para adaptarse a una variedad de brocas para diferentes aplicaciones. El 340 UWO proporciona la potencia necesaria para completar sus tareas de trabajo pesado. Los 1/4 pulg. El destornillador Impact tiene un par de apriete máximo de 1, 500 in Lbs. para accionar sujetadores grandes. La plaquita de broca con una sola mano hace que los cambios de broca sean rápidos y fáciles. Ambas unidades son ligeras, compactas y tienen agarres cómodos sobre moldeados para reducir la fatiga del usuario. El kit combinado 2tool viene con una parte trasera de almacenamiento blando para transportar o almacenar los productos, baterías, cargador y accesorios.
- Tipo de bateríaIones de litio
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
Descripción general
- TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO AMPLIADO: los motores sin escobillas proporcionan hasta un 25 % más de tiempo de funcionamiento* para el destornillador de broca y hasta un 30 % más de tiempo de funcionamiento para el destornillador de impacto
- CMCD710: SERVICIO DE CABEZAL: Produce 350 vatios de salida de la unidad para una variedad de aplicaciones de trabajo pesado en el lugar de trabajo
- CMCD710: VELOCIDAD: caja de cambios 2-Speed con velocidades de 0-600/0-1,900
- CMCD710: RETENCIÓN MEJORADA: cuenta con un plato de trinquete 1/2-in que proporciona una retención de broca mejorada
- CMCF810: PAR MÁXIMO: Proporciona 1,500 pulg-lb de par y produce 2,800 RPM y 3,500 IPM
- CMCF810: LIBERACIÓN RÁPIDA: El plato de garras permite realizar cambios de bits rápidos y sencillos con una sola mano