Especificaciones
Details
- Detalles adicionalesTodo lo que necesitas para recortar, limpiar y mucho más. El kit combinado de recortadora de cuerda y sopladora V20* WEEDWACKER® viene equipado con dos (2) baterías de 1.5 Ah, junto con potentes motores ligeros que ofrecen la comodidad y eficiencia para que tenga ganas de comenzar el día en el jardín. El sistema de alimentación automática te permite mantener el ritmo sin necesidad de detenerte y golpear la recortadora para extender la línea. El soplador suministra hasta 200 CFM y hasta 90 MPH de flujo de aire diseñado para eliminar los residuos más difíciles del patio y terminar el trabajo después del recorte o realizar más tareas de limpieza al aire libre. Una vez finalizada la tarea, guarde cómodamente su herramienta con el gancho VERSATRACK , integrado en el sistema VERSATRACK (se vende por separado). La plataforma de batería V20* es compatible con el equipo para exteriores CRAFTSMAN® V20* y las herramientas eléctricas. Encontrará la línea completa de herramientas y equipos esenciales para exteriores para un trabajo que lo hará sentir orgulloso.
- Tipo de bateríaIones de litio
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
Descripción general
Descripción del fabricante
CMCK279C2 20V ANILLO Y SOPLADOR
- POTENCIA FIABLE: (2) Las baterías de iones de litio de V20* 1.5 Ah ofrecen un rendimiento fiable
- CMCST915: DESARROLLO RÁPIDO Y EFICIENTE: Guía de borde diseñada para reducir el tiempo de trabajo y aumentar la precisión del recorte
- CMCST915: NO ES NECESARIO AMORTIGUAR: El carrete de alimentación automática se extiende 0.065 pulg. del hilo de corte sin asistencia del usuario
- CMCBL710: LIMPIEZA PRÁCTICA: Limpie superficies duras con un flujo de aire de hasta 200 CFM/90 MPH
- CMCBL710: RESIDUOS RECORRIDOS DEL RID: Con rascador de boquillas acoplado
- COMPATIBLE CON VERSATRACK: Utilice el gancho integrado para colgar esta herramienta directamente en el sistema de organización de pared VERSATRACK (se vende por separado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad