Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl kit combinado de herramientas inalámbricas 4 de V20* (2 baterías) proporciona la capacidad de completar una variedad de aplicaciones de construcción general. El kit combinado proporciona una solución para todas sus necesidades de taladrado, sujeción y corte. El kit combinado 4-Tool viene con una bolsa de almacenamiento blanda para transportar o almacenar los productos, las baterías, el cargador y los accesorios
- Tipo de bateríaIones de litio
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
Descripción general
- CMCD700: MOTOR POTENTE: Proporciona 280 UWO de potencia y caja de engranajes de 2 velocidades que van desde 0-350 RPM y 0-1,500 RPM para tareas exigentes
- CMCF800: PAR MÁXIMO: Proporciona 1,460 pulg.-lbs. de par 2,800 RPM y 3,100 BPM para fijación de servicio pesado
- CMCS300: VELOCIDAD: longitud de carrera de 1 pulg. que funciona a 3,000 SPM para la velocidad de realización de aplicaciones.
- CMCL020B: VISIBILIDAD MEJORADA: 140 lúmenes para mejorar la visibilidad