Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionales20* La sierra de vaivén inalámbrica (solo herramienta) tiene un potente motor de alto rendimiento para una mayor velocidad de aplicación. El gatillo de velocidad variable proporciona un control óptimo, mientras que la liberación de la cuchilla sin herramientas permite cambiar la cuchilla de forma rápida y sin esfuerzo. El mango sobremoldeado contorneado y el diseño compacto permiten al usuario realizar cortes en lugares estrechos minimizando la fatiga del usuario.
- ColorRojo/negro
- Estilo de mangoMango sobremoldeado contorneado
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- ALTO RENDIMIENTO: longitud de carrera de 1 pulg. para la velocidad de realización de aplicaciones
- CONTROL AÑADIDO: Disparador de velocidad variable completa que proporciona hasta 3,000 RPM
- RÁPIDO Y FÁCIL: Liberación de cuchilla sin herramientas
- TAMAÑO COMPACTO: 14.5-in para cortar en espacios reducidos
- COMODIDAD AÑADIDA: Mango moldeado en exceso contorneado